- 用途
- 【特記事項】(8813-440)2分割 (8813-442、8813-444、8813-394、8813-396)3分割 LEDライト付き(8813-440、8813-442、8813-444、8813-394)100球 (8813-396)200球 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:(8813-440、8813-442、8813-444、8813-394)1W (8813-396)1.1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
- 質量(kg)
- 約10.4
- サイズ(cm)
- 幅135 ベース:直径60 コード:1m
- 寸法(cm)
- 高さ210
- 材質
- ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール