冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。伝統カラーの赤とゴールドの豪華なオーナメントが人気です。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。
- 用途
- 【特記事項】(8813-440)2分割 (8813-442、8813-444、8813-394、8813-396)3分割 LEDライト付き(8813-440、8813-442、8813-444、8813-394)100球 (8813-396)200球 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:(8813-440、8813-442、8813-444、8813-394)1W (8813-396)1.1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
- 材質
- ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
- 内容量
- 1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式・ツリースカート※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,425~/税込¥1,568~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,331~/税込¥2,564~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,480~/税込¥3,828~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,480~/税込¥3,828~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































