ケルヒャー
廃棄用ごみ袋, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06178911
品番
2.889-158.0
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ケルヒャー業務用掃除機用の産廃用ごみ袋です。10枚入り。 粉塵回収処理のためのPEプラスチック袋なります。
適合機種
NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品)
材質
PEプラスチック
厚さ(mm)
20
質量(kg)
0.2
色
黒
寸法(幅W×長さL)(mm)
385×475
入数
10