KE-WC63 WORKxCREATE ファッションコーデブック2 コクヨ 06179665

KE-WC63 WORKxCREATE ファッションコーデブック2 コクヨ 06179665
KE-WC63 WORKxCREATE ファッションコーデブック2 コクヨ 06179665
KE-WC63 WORKxCREATE ファッションコーデブック2 コクヨ 06179665

WORKxCREATE ファッションコーデブック2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
06179665
品番
KE-WC63
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

貼ってはがせるファッションアイテムのシールで、繰り返しきせかえできるシールブック。大人ガーリーなスタイルやポップでカジュアルなスタイルなど、実際に毎日おしゃれをするようにコーディネートを楽しめます。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。

仕様
イラスト:ソウノ ナホ・坂内 拓(背景イラスト)
セット内容
8ページ+シール9枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×175×14
適合年齢(歳)
5歳以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする