ストア・エキスプレス
冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06179691
品番
8813-448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ゴールドを織り交ぜたリッチな印象のリボンや装飾が、ノーブルな美しさを感じさせます。
用途
【特記事項】(8813-446)2分割 (8813-448、8813-450、8813-398)3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
質量(kg)
約10.5
全高(cm)
23~25(床から一番下の枝まで)
寸法(高さH×幅W)(cm)
180×115
ベース径(Φcm)
直径50
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,079
/
税込
¥
2,287
北海道地方
数量1につき
¥
3,402
/
税込
¥
3,742
沖縄地方
数量1につき
¥
5,292
/
税込
¥
5,821
離島
数量1につき
¥
5,292
/
税込
¥
5,821