曜日別特売
8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946

 

8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946
8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946
8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946
8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946
8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946
8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946
8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946
8813-396 冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド ストア・エキスプレス 06179946

冬装飾 クリスマスツリーセット クリスマスレッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06179946
品番
8813-396
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。伝統カラーの赤とゴールドの豪華なオーナメントが人気です。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

用途
【特記事項】(8813-440)2分割 (8813-442、8813-444、8813-394、8813-396)3分割 LEDライト付き(8813-440、8813-442、8813-444、8813-394)100球 (8813-396)200球 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:(8813-440、8813-442、8813-444、8813-394)1W (8813-396)1.1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
質量(kg)
約24.8
サイズ(cm)
幅210ベース:直径90 コード:2m
寸法(cm)
高さ300
材質
ツリー:ポリエチレン・塩化ビニル ベース:スチール
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式・ツリースカート
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする