水野ハンディーハーマン
りん銅ろう
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
線径(Φmm)
1.6
1.6
2.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
06180912
品番
DIA-20P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
線径(Φmm)
1.6
棒長(mm)
500
JIS規格
BCuP-2
材質
(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%
融点(℃)
710~約795
RoHS指令(10物質対応)
対応