曜日別特売
DISTO-TRI75 レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 06181117

DISTO-TRI75 レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 06181117
DISTO-TRI75 レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 06181117
DISTO-TRI75 レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 06181117
DISTO-TRI75 レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 06181117
DISTO-TRI75 レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 06181117

レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード06181117品番DISTO-TRI75
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ディスト用三脚
レーザー距離計用三脚
別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用
屋外の足場の悪い環境での使用に最適
長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします
使用高さ0.42m~1.15m
ネジ径:1/4インチ
※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません
専用収納ケース

用途レーザー距離計用三脚付属品専用収納ケースねじ径(inch)1/4使用高度(m)0.42~1.15
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする