曜日別特売
KQ5350 集水器 Panasonic(パナソニック) 06181248

集水器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06181248品番KQ5350
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
新茶仕様120×75サイズ(アイアン丸・ハイ丸)120種類集水器適合サイズ(アイアン丸・ハイ丸)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする