曜日別特売
DEH-GP8 産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at ダイヤトレンド 06181415

DEH-GP8 産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at ダイヤトレンド 06181415
DEH-GP8 産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at ダイヤトレンド 06181415
DEH-GP8 産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at ダイヤトレンド 06181415
DEH-GP8 産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at ダイヤトレンド 06181415

産業用PoEスイッチングハブ ギガビット 8ポート af/at

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード06181415品番DEH-GP8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
PoE給電対応

電力(W)【PoE供給電力】ポート1~8:30(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5最大消費電力(W)5(PoE無)/245(PoE有)ポートPoE対応:1~8取付方法:DINレール取り付け電源(V)DC48~56(逆極性保護)材質(ケース)IP30スチールインターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-TネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-25~70給電方式PoE:Alternative-A(データ線利用1236)イーサネット対応ポート数:8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする