FKBN91MRL/NSG3GMB Majestouch+ SGK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ FILCO(ダイヤテック/DIATEC) 06183330

Majestouch+ SGK TKL 赤軸・テンキーレス・91キー 日本語配列・ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード06183330品番FKBN91MRL/NSG3GMB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

CHERRY MX赤軸搭載 テンキーレス 日本語配列 メカニカルキーボード 2色成形スカイグレーキーキャップ。

ブラックフレーム・スカイグレーキーキャップ接続方式有線キー配列91キー 日本語配列キー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19インターフェイスPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする