全高(mm)357許容積載荷重(kg)50長さ外寸(mm)1885幅外寸(mm)965適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ取付幅(mm)脚:1135~1305