曜日別特売
WL-4 WAVE LIMITED PRO フィルムアンテナ TYPE4 槌屋ヤック 06185418

WL-4 WAVE LIMITED PRO フィルムアンテナ TYPE4 槌屋ヤック 06185418
WL-4 WAVE LIMITED PRO フィルムアンテナ TYPE4 槌屋ヤック 06185418

WAVE LIMITED PRO フィルムアンテナ TYPE4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード06185418品番WL-4
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

車載用地上デジタルTVチューナー専用のフィルム型アンテナ。
極細0.3mmのアンテナパターンで目立たない。
470MHz~770MHz全域にわたり、有効な利得をえられる設計。
ノイズを抑え、有効利得がアップする高性能小型ブースターをアンテナ直下に配置。
ブースター電源は接続されたチューナーから供給し、別電源をとる必要なし。
移動通信専用同軸ケーブルを採用し、とらえた電波ロスを最小限にし、チューナーへ供給。
車検対応。(取り付け条件を満たす場合のみ)
L/R1セット入り。

ケーブル長(m)約5入力電圧(V)DC5~8消費電流(mA)約40×2出力インピーダンス(Ω)50周波数(MHz)470~770利得(dB)約-12受信チャンネル(ch)UHF13~62適合メーカーPanasonic(2008年モデル以降)、FUJITSU TEN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする