ケミカル山本
”ピカ素NEOバフかすとーる”
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
06188599
品番
YD-BF-18
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
バフ研磨後のバフかす取りに最適です。
電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法です。
用途
ステンレス用。
仕様
中性塩電解液、六価クロム撲滅対策:◎
トラスコ品番
856-8015
色
淡黄色
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません