ケミカル山本
洗浄剤”ピカ素”NEO
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
06189597
品番
YD-N100E-4
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
アルカリ金属無配合のエレクトロニクス用電解液です。
用途
ステンレス用。
仕様
中性塩電解液 「食品機器(食品機械)用」
トラスコ品番
805-1665
色
淡橙色
容量(L)
4
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません