※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TPGN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナーR(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06191577
品番
TPGN160308 MD220
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
(材質)
アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています
超高速仕上げの切削に対応できます
用途
非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
680-1382
材質
MD220
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナーR(mm)
0.8
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025