※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ CCMH-MV
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1パック(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.2
0.4
材質
AP25N
MP3025
NX3035
NX2525
AP25N
US735
VP15TF
UE6020
VP45N
US7020
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06196276
品番
CCMH060204-MV AP25N
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
コーティング
AP25N
トラスコ品番
660-0387
材質
AP25N
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。