三菱マテリアル
チップ CCMW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
材質
HTi10
UTi20T
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06196766
品番
CCMW060204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18