曜日別特売
NC-41US (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け) 日栄インテック 06197461

(1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード06197461品番NC-41US
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
対応コード
EAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded
付属品クイックスタートガイド仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする