曜日別特売
CNMG120404-SW NX2525 チップ CNMG-SW 三菱マテリアル 06197816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404-SW NX2525 チップ CNMG-SW 三菱マテリアル 06197816
CNMG120404-SW NX2525 チップ CNMG-SW 三菱マテリアル 06197816
CNMG120404-SW NX2525 チップ CNMG-SW 三菱マテリアル 06197816

チップ CNMG-SW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.4
材質NX2525
内容量1箱(10個)注文コード06197816品番CNMG120404-SW NX2525
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

用途
一般鋼、合金鋼の軽切削用
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質NX2525被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄寸法Re(mm)0.4形状ひし形80°精度M内接円直径(Φmm)12.7寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSW切削領域軽切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする