曜日別特売
D5R5600-16G DDR5 PC5-5600(PC5-44800)対応 デスクトップ用メモリー 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ) 06197969

DDR5 PC5-5600(PC5-44800)対応 デスクトップ用メモリー 16GB

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード06197969品番D5R5600-16G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したデスクトップ用メモリーモジュールです。最大転送速度は44.8GB/s(理論値)と高速なため、今お使いのPCに増設することでPCの処理速度がアップし、より快適な安定した動作を実現できます。
DDR5 PC5-5600(PC5-44800)に対応したデスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR5 PC5-5600での高速で安定した動作を実現します。
「パソコンの動作が遅い」「アプリを立ち上げると固まってしまう」などと感じたことはありませんか?そんなときは、メモリーの増設がおすすめです。メモリーが増設されると、コンピューターが情報を大量に並行して処理できるようになります。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。

幅(mm)133高さ(mm)31備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。奥行(mm)6規格DDR5本体質量(g)16対応機種デスクトップパソコンRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)16メモリーモジュール規格PC5-5600/PC5-44800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする