曜日別特売
CNMG120412-GH UE6020 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 06198507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120412-GH UE6020 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 06198507
CNMG120412-GH UE6020 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 06198507
CNMG120412-GH UE6020 チップ CNMG-GH 三菱マテリアル 06198507

チップ CNMG-GH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質UE6020
切刃長さ(mm)12.9
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード06198507品番CNMG120412-GH UE6020
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
鋼の連続・断続切削に適します。

用途
一般鋼、合金鋼の準重切削用。鋳鉄にも適用可能。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカ両面材質UE6020被削材コーティング:鋼ブレーカGH寸法Re(mm)1.2内接円直径(Φmm)12.7種別ネガ形状ひし形80°精度M寸法D1(mm)12.7寸法D2(mm)5.16厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域準重切削穴の有無あり寸法S1(mm)4.76コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする