曜日別特売
200-9947 ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 06200139

代表画像

200-9947 ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 06200139
200-9947 ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 06200139
200-9947 ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 06200139
200-9947 ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 06200139
200-9947 ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ LAMP(スガツネ工業) 06200139

ロッドラッチ クオーターターン取付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06200139品番200-9947
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クオーターターン専用です。
3点ロック用として使用します。
通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。

用途
配分電盤、制御盤の3点ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。尚、カタログ記載以上の情報収集には、時間がかかる場合や、お客様が満足する回答が得られない場合もございますので、予めご了承ください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする