曜日別特売
CPMH090304L-F HTi10 チップ CPMH-F 三菱マテリアル 06200546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CPMH-F

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
材質HTi10
内容量1箱(10個)注文コード06200546品番CPMH090304L-F HTi10
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする