Apacer
<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
容量(GB)
128
注文コード
06201661
品番
AP128GAH355B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
容量(GB)
128
色
ブラック
キャップタイプ
キャップ式
インターフェイス
<AH355>USB3.0対応