※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DCMT-FV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
AP25N
AP25N
NX2525
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06201921
品番
DCMT11T304-FV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
種別
ポジ
材質
AP25N
形状
ひし形55°
被削材
鋼、鋳鉄
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法D1(Φmm)
9.525
寸法D2(Φmm)
4.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ブレーカ
FV
切削領域
仕上げ切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.97
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
コーナー半径Re(mm)
0.4