※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DCMT-FV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
NX2525
AP25N
NX2525
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06202016
品番
DCMT11T308-FV NX2525
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
NX2525
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18