IDEC(和泉電気)
FB1Wシリーズ
(1件のレビュー)
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
2b
仕様
HWシリーズSEMI用EMO表示付押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット)
注文コード
06202446
品番
FB1WHW1BV402R-EMO-Y0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
仕様
HWシリーズSEMI用EMO表示付押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット)
色
赤
接点構成
2b
照光種別
非照光式
ボックス(mm)
-
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)(SEMI用)