IDEC(和泉電気)
FB1Wシリーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
1b
仕様
XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(LED・24V、プッシュロックプルorターンリセット)
注文コード
06202753
品番
FB1WXW1ELV401Q4MR-Y1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
仕様
XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(LED・24V、プッシュロックプルorターンリセット)
色
赤
接点構成
1b
照光種別
照光式
ボックス(mm)
76
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)