曜日別特売
FB1WXW1ELV412Q4MR-Y1 FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気) 06202857

FB1Wシリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個接点構成1a2b仕様XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(LED・24V、プッシュロックプルorターンリセット)注文コード06202857品番FB1WXW1ELV412Q4MR-Y1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。

仕様XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(LED・24V、プッシュロックプルorターンリセット)接点構成1a2b照光種別照光式ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06202428
2023-03-01
用途: 切断機械の非常停止用
アズマシステムサービス

1a1b 設点が、あれば尚よかったんですが納期がかかるので
仕方なかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする