※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ DNMG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.4
0.8
1.2
材質
NX2525
MP3025
UE6020
NX3035
VP15TF
NX2525
HTi10
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06204012
品番
DNMG150412 NX2525
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
NX2525
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった