曜日別特売

すべり止めマグネットシート ノンスリップマグシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06205959
品番
AR-4177-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

裏面が強力なマグネットになっているので簡単設置な上、製品自体がズレにくく撤去後の跡残りもありません。
表面のザラザラとしたグリップ加工によって、高い防滑性を実現しました。
貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し使用可能です。
希望のサイズにカット可能です。

用途
敷鉄板上を通行する車両、自転車、歩行者に対するすべり止め、注意喚起に。
トラスコ品番
708-8669
材質
ポリエチレンテレフタレート(PET)、マグネット
幅(mm)
500
高さ(mm)
2
品名
ノンスリップマグシート
奥行(mm)
150
耐熱温度(℃)
-26~80
注意
※真夏炎天下での使用は製品が波打つ可能性があります。
※設置面の小石、砂、ゴミをダスター刷毛などで取り除いて下さい。
※縞鋼板、塗料にてすべり止め加工された敷鉄板にはマグネットが完全に付きません。
※製品上でのハンドル操作、急発進、急停止はズレや破損の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする