すべり止めマグネットシート ノンスリップマグシート
裏面が強力なマグネットになっているので簡単設置な上、製品自体がズレにくく撤去後の跡残りもありません。
表面のザラザラとしたグリップ加工によって、高い防滑性を実現しました。
貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し使用可能です。
希望のサイズにカット可能です。
- 用途
- 敷鉄板上を通行する車両、自転車、歩行者に対するすべり止め、注意喚起に。
- トラスコ品番
- 708-8669
- 材質
- ポリエチレンテレフタレート(PET)、マグネット
- 幅(mm)
- 500
- 高さ(mm)
- 2
- 品名
- ノンスリップマグシート
- 奥行(mm)
- 150
- 耐熱温度(℃)
- -26~80
- 内容量
- 1枚
注意
※真夏炎天下での使用は製品が波打つ可能性があります。※設置面の小石、砂、ゴミをダスター刷毛などで取り除いて下さい。
※縞鋼板、塗料にてすべり止め加工された敷鉄板にはマグネットが完全に付きません。
※製品上でのハンドル操作、急発進、急停止はズレや破損の原因となります。
店舗什器 の新着商品
カテゴリ









![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)












![フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05882227-261013-02.jpg)



