曜日別特売

スリッパ戻してマット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06206108
品番
96011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

靴底のシルエットと「こちらにお戻しください」の文字による訴求で、脱いだスリッパを並べて戻したくなるマットです。
ハサミでカットできるので、貼る場所に合わせて簡単にサイズ変更ができます。
洗濯機で丸洗いできるので、お手入れが簡単です。
吸着タイプなので床にピタッと吸着します。
お得な6枚入りセットです。
別売のシューズそのままスリッパと合わせてご使用可能です。

トラスコ品番
709-6492
セット内容
6枚入り
材質
ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
4
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする