曜日別特売

スリッパ戻してマット

スリッパ戻してマット - オカ

靴底のシルエットと「こちらにお戻しください」の文字による訴求で、脱いだスリッパを並べて戻したくなるマットです。
ハサミでカットできるので、貼る場所に合わせて簡単にサイズ変更ができます。
洗濯機で丸洗いできるので、お手入れが簡単です。
吸着タイプなので床にピタッと吸着します。
お得な6枚入りセットです。
別売のシューズそのままスリッパと合わせてご使用可能です。

トラスコ品番
709-6492
セット内容
6枚入り
材質
ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
4
色
グレー
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0620610896011
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする