曜日別特売

デンタルマウスピース洗浄剤 プロテクトクリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(48個)
注文コード
06206266
品番
S5242-0
参考基準価格(税別)¥19,104販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

簡単洗浄つけ置き5分できれいになります。
銀イオン(Ag+)、IPMP配合で付着している菌を5分で99.9%除去します。
漂白剤、界面活性剤、酵素の力で汚れを落とします。
洗浄によりニオイの元を落とし、口臭への悪影響を防ぎます。

用途
歯ぎしり(ナイトガード)、いびき防止用マウスピース用洗浄剤に。
リテーナーにも。
トラスコ品番
703-4700
材質
漂白剤(過硫酸塩、過ホウ酸塩)、アニオン系界面活性剤、アルミノケイ酸塩、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、セラック、漂白活性化剤(TAED)、酵素、発泡剤、結合剤、流動改善剤、香料
色
無色
タイプ
錠剤
香り
ミントの香り
注意
※万一、口に入った場合は、水または牛乳を飲ませ、目に入った場合はよく水で洗い流してください。
※異常がある場合は医師に相談してください。
※錠剤や溶液は口の中へ入れないでください。
※60度以上のお湯で使用しないでください。
※マウスピースが変色、変形することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする