15124 洗顔用クロスNo.2 パール(PEARL) 06206300

洗顔用クロスNo.2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6枚)
色
ブルー
注文コード
06206300
品番
15124
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

超極細繊維の柔らかいクロスで、毛穴汚れや古い角質をやさしく除去します。

トラスコ品番
683-1518
色
ブルー
幅(mm)
90
高さ(mm)
160
奥行(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする