※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ MGTR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
UTi20T
トラスコ品番
247-5871
注文コード
06206602
品番
MGTR33270 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質
UTi20T
トラスコ品番
247-5871
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
円筒穴