曜日別特売
MGTR33320 UTi20T チップ MGTR 三菱マテリアル 06206611

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MGTR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質UTi20Tトラスコ品番247-5910注文コード06206611品番MGTR33320 UTi20T
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

材質UTi20Tトラスコ品番247-5910厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.3穴の形状円筒穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする