曜日別特売

ペーパータオル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1袋(5パック)
注文コード
06206799
品番
NSNY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

環境に配慮した、PEFC認証紙を使用しております。
バージンパルプ100%のペーパータオルです。
蛍光塗料を使用しておりません。
柔らかな手触りです。

用途
手洗い後の手拭きに。
テーブルや調理台の拭き取りに。
調理器具の拭き取りに。
感染症対策に。
トラスコ品番
342-0327
材質
バージンパルプ100%
色
ホワイト
高さ(mm)
275
奥行(mm)
100
シートサイズ(mm)
220×170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする