曜日別特売
520150 ディスペンサースリム S550 アスベル 06206826

ディスペンサースリム S550

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色ダークネイビー
内容量1個注文コード06206826品番520150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

フタが取れるので詰め替えが容易です。
透明又は半透明容器で残量が見えます。

トラスコ品番
502-2956
色
ダークネイビー
幅(mm)
58
容量(mL)
550
高さ(mm)
225
奥行(mm)
99

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする