アスベル
ディスペンサースリム S550
フタが取れるので詰め替えが容易です。
透明又は半透明容器で残量が見えます。
幅(mm)
58
容量(mL)
550
高さ(mm)
225
奥行(mm)
99
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06206677
520181
502-2942
ホワイト
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06206826
520150
502-2956
ダークネイビー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください