曜日別特売

”レストルームクリーン”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06207192
品番
6512
参考基準価格(税別)¥745販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

中性タイプのトイレクリーナーで、便器はもちろんトイレルーム全般の洗剤です。
フローラルブーケの香りで清潔感を高めます。
除菌剤配合によりトイレを清潔に保ちます。
適度な粘度があるので、液垂れしにくく垂直面も効率良く洗えます。

用途
トイレの便器回り、洗面台、タイル床の洗浄。
トイレルーム総合中性洗剤。
トラスコ品番
469-5348
容量(mL)
800
容量(g)
800
ケース入数
12
希釈倍率
便器・原液、その他10~20倍
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする