曜日別特売
SMGTR16X2070 チップ SMGTR 三菱マテリアル 06208167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SMGTR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質NX2525トラスコ品番677-4644注文コード06208167品番SMGTR16X2070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

形状ひし形86°材質NX2525トラスコ品番677-4644逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする