曜日別特売
SMGTR16X2120C NX2525 チップ SMGTR 三菱マテリアル 06208273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SMGTR

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)材質NX2525トラスコ品番677-4768注文コード06208273品番SMGTR16X2120C NX2525
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

形状ひし形86°材質NX2525トラスコ品番677-4768厚さ(mm)2切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)30コーナー半径(mm)1.2穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする