SMTTR16036001 UTi20T チップ SMTTR 三菱マテリアル 06208282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMTTR16036001 UTi20T チップ SMTTR 三菱マテリアル 06208282
SMTTR16036001 UTi20T チップ SMTTR 三菱マテリアル 06208282

チップ SMTTR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.1
内容量1箱(10個)注文コード06208282品番SMTTR16036001 UTi20T
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

用途ねじ切り用形状ひし形86°トラスコ品番677-4776材質UTi20T厚さ(mm)3.18ピッチ(mm)1.0-1.5切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)30コーナー半径(mm)0.1穴の有無なし寸法Re(mm)0.1穴の形状-チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする