※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ SMTTR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.2
0.1
0.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06208307
品番
SMTTR16036002 UTi20T
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
形状
ひし形86°
トラスコ品番
677-4792
材質
UTi20T
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
30
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
片面