曜日別特売
HWAV-0-W 大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気) 06209753

大形(Φ40)ボタン用 銘板

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合Φ22シリーズ
文字内容無地
内容量1個注文コード06209753品番HWAV-0-W
参考基準価格(税別)¥278販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
材質ポリアミド樹脂文字内容無地外径(Φmm)60文字色適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5取付穴径(Φmm)22適合Φ22シリーズ仕様大形(Φ40)ボタン用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40164171
2022-10-08
用途: 非常停止釦に取り付け
清水電機製造業

黄色の「非常停止」文字入りを使いました
視認性よくアクリルで作成するより
見た目がプロです

対象商品 : 40164171
2022-07-01
用途: 機械設備メンテナンス
その他業種

BOXにピタット張り付きキャップを締めてもズレ無い非常良い

対象商品 : 40164162
2014-08-08
用途: 某社のSW回路に使用

製品の反りが大きいのが気になりましたが、設置に関しては問題なく使用できました。
反りに関して気にはなりましたが、客先の指摘もなくクリアし、使用しています。
次回も購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする