曜日別特売
NTS70840BRM9 リベコム 100形ダウンライト Panasonic(パナソニック) 06210308

NTS70840BRM9 リベコム 100形ダウンライト Panasonic(パナソニック) 06210308
NTS70840BRM9 リベコム 100形ダウンライト Panasonic(パナソニック) 06210308
NTS70840BRM9 リベコム 100形ダウンライト Panasonic(パナソニック) 06210308

リベコム 100形ダウンライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06210308
品番
NTS70840BRM9
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

リベコム アレンジ調色グレアレスダウンライト
調色可能:約2700~6500K
電源ユニット内蔵
光源遮光角30°
無線調光
LED内蔵
直下近接限度30cm

注意
※施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※調色器具は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
※メーカー適合コントローラと必ず組み合わせて使用してください。
※住宅の断熱施工天井には使用できません。
※口出し線を切断したり、構成部品(コネクタ等)の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
※器具と照射斜面は30cm以上離してください。
※熱がこもるような密閉した空間へは取付ないで下さい。火災及びLEDの光束維持時間が短くなる原因となります。
※ロックルールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
※適合リベコム機器との組み合わせにより、光出力を約5~100%に変化させることができます。
※LED電源ユニットの無線通信用スリットをふさぐと、通信性能が低下する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする