曜日別特売
NTS71830BRM9 リベコム 150形ダウンライト Panasonic(パナソニック) 06210317

NTS71830BRM9 リベコム 150形ダウンライト Panasonic(パナソニック) 06210317
NTS71830BRM9 リベコム 150形ダウンライト Panasonic(パナソニック) 06210317

リベコム 150形ダウンライト

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06210317
品番
NTS71830BRM9
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

リベコム アレンジ調色グレアレスダウンライト
調色可能:約2700~6500K
電源ユニット内蔵
光源遮光角30°
無線調光
LED内蔵
直下近接限度30cm

注意
※施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※調色器具は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
※メーカー適合コントローラと必ず組み合わせて使用してください。
※住宅の断熱施工天井には使用できません。
※口出し線を切断したり、構成部品(コネクタ等)の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
※器具と照射斜面は30cm以上離してください。
※熱がこもるような密閉した空間へは取付ないで下さい。火災及びLEDの光束維持時間が短くなる原因となります。
※ロックルールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石膏ボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
※適合リベコム機器との組み合わせにより、光出力を約5~100%に変化させることができます。
※LED電源ユニットの無線通信用スリットをふさぐと、通信性能が低下する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする